FOSNOVA - FOS2209203300 CASS.CABL.0920 IP65 LED 1X3W 700MA GRI - 2209203300
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 3...3 W
Höhe - 33 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Breite - 57 mm
Länge - 149 mm
Packung
1 ST
EAN
8016535026219
Artikelnummer
FOS2209203300
Herstellernummer
2209203300
Hersteller
FOS
Ausgangsleistung:
3...3 W
Höhe:
33 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
57 mm
Länge:
149 mm
Utilizzando l'acc. 22092031-00 è possibile effettuare il collegamento elettrico IP65 in parallelo di M60 1x1,2W -350mA con led monocromatico, inserendo all'interno della scatola di derivazione l'alimentatore led. Utilizzando l'acc. 22092033-00 è possibile effettuare il collegamento elettrico IP65 in parallelo di M60 1x2,6W -700mA con led monocromatico, inserendo all'interno della scatola di derivazione l'alimentatore led.


