FOSNOVA - FOS2209202200 CASS.IP20 0920 LED 220-240-24V DC 70W - 2209202200
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 70...70 W
Höhe - 35 mm
Breite - 60 mm
Länge - 225 mm
Packung
1 ST
EAN
8016535033750
Artikelnummer
FOS2209202200
Herstellernummer
2209202200
Hersteller
FOS
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
70...70 W
Höhe:
35 mm
Breite:
60 mm
Länge:
225 mm
Serie alimentatore 24VDc 220-240V 50/60Hz


