Startseite

FOSNOVA - FOS2209163000 ACC. PER INCASSO 0916 ADATT.UNIVERS.NER - 2209163000

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2209163000 ACC. PER INCASSO 0916 ADATT.UNIVERS.NER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

  • Transparent - nein

  • Durchmesser - 130 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535096458

Artikelnummer

FOS2209163000

Herstellernummer

2209163000

Hersteller

FOS

Farbe:

schwarz

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Durchmesser:

130 mm

Acc. per incasso