Startseite

FOSNOVA - FOS2209161000 ACC. PER INCASSO 0916 ADATT.UNIVERS.BIA - 2209161000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Ersatzteil - nein

  • Transparent - nein

  • Farbe - weiß

  • Höhe - 65 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535096465

Artikelnummer

FOS2209161000

Herstellernummer

2209161000

Hersteller

FOS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Farbe:

weiß

Höhe:

65 mm

Durchmesser:

130 mm

Acc. incasso. Da utilizzare con acc. base per universale adattatore e adattatore DIM DALI; per faretti da incasso o sospesi senza utilizzare la traccia. Colore: bianco.