Startseite

FOSNOVA - FOS2209107800 RIFLETTORE ARGON 3.1 910 UGR<25 ALL - 2209107800

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2209107800 RIFLETTORE ARGON 3.1 910 UGR<25 ALL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Raster gelocht - nein

  • Reflektor gelocht - nein

  • Farbe - Aluminium

  • Durchmesser - 408 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535140939

Artikelnummer

FOS2209107800

Herstellernummer

2209107800

Hersteller

FOS

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Farbe:

Aluminium

Durchmesser:

408 mm

Riflettore UGR<25 - Argon 3.4