FOSNOVA - FOS2209089400 ALIM.ELETT.0908 LED 220-240V 8W-350MA - 2209089400
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 8.4...8.4 W
Höhe - 22 mm
Breite - 38 mm
Länge - 75 mm
Packung
1 ST
EAN
8016535058845
Artikelnummer
FOS2209089400
Herstellernummer
2209089400
Hersteller
FOS
Ausgangsleistung:
8.4...8.4 W
Höhe:
22 mm
Breite:
38 mm
Länge:
75 mm
Alimentatore LED 350mA DC


