FOSNOVA - FOS2209089300 ALIMENTATORE 0908 LED 16,8W 700MA 24V - 2209089300
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 16.8...16.8 W
Höhe - 23 mm
Breite - 38 mm
Länge - 125 mm
Packung
1 ST
EAN
8016535045173
Artikelnummer
FOS2209089300
Herstellernummer
2209089300
Hersteller
FOS
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
16.8...16.8 W
Höhe:
23 mm
Breite:
38 mm
Länge:
125 mm
Serie alimentatore 24VDc 220-240V 50/60Hz


