FOSNOVA - FOS2209089000 ALIMENT. 0908 2-9 LED 16,8W 500MA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 16.8...16.8 W
Höhe - 23 mm
Breite - 38 mm
Länge - 125 mm
Packung
1 ST
EAN
8016535045142
Artikelnummer
FOS2209089000
Herstellernummer
2209089000
Hersteller
FOS
Ausgangsleistung:
16.8...16.8 W
Höhe:
23 mm
Breite:
38 mm
Länge:
125 mm
Versione a corrente costante per power LED. Morsetti a vite 1,5mmq. Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica. Elevato rendimento con minima. dispersione di calore ed assoluta affidabilità nel tempo. Conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547