Startseite

FOSNOVA - FOS2209088500 ALIMENTATORE 0908 LED 6W 500MA 12V - 2209088500

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2209088500 ALIMENTATORE 0908 LED 6W 500MA 12V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 20...20 W

  • Höhe - 25 mm

  • Breite - 40 mm

  • Länge - 165 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535045180

Artikelnummer

FOS2209088500

Herstellernummer

2209088500

Hersteller

FOS

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

20...20 W

Höhe:

25 mm

Breite:

40 mm

Länge:

165 mm

Serie alimentatore 12VDc 220-240V 50/60Hz
FOSNOVA

Ein FOSNOVA Produkt

Entdecken Sie die FOSNOVA-Serie