Startseite

FOSNOVA - FOS2209088400 ALIMENT. 0908 1-3 LED 6W 700MA - 2209088400

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2209088400 ALIMENT. 0908 1-3 LED 6W 700MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 8...8 V

  • Ausgangsleistung - 6...6 W

  • Höhe - 22 mm

  • Breite - 61 mm

  • Länge - 75 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535045197

Artikelnummer

FOS2209088400

Herstellernummer

2209088400

Hersteller

FOS

Ausgangsspannung:

8...8 V

Ausgangsleistung:

6...6 W

Höhe:

22 mm

Breite:

61 mm

Länge:

75 mm

Alimentatore LED 700mA DC