Startseite

FOSNOVA - FOS2209088200 ALIMENTATORE 0908 1-8 LED 20W 700MA - 2209088200

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2209088200 ALIMENTATORE 0908  1-8 LED 20W 700MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 20...20 W

  • Länge - 165 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535045210

Artikelnummer

FOS2209088200

Herstellernummer

2209088200

Hersteller

FOS

Ausgangsleistung:

20...20 W

Länge:

165 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

25 mm

Versione a corrente costante per power LED. Morsetti a vite 1,5mmq. Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica. Elevato rendimento con minima. dispersione di calore ed assoluta affidabilità nel tempo. Conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547