FOSNOVA - FOS2209088000 ALIMENTATORE 0908 1-15 LED 20W 350MA - 2209088000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 20...20 W
Höhe - 25 mm
Breite - 40 mm
Länge - 165 mm
Packung
1 ST
EAN
8016535045234
Artikelnummer
FOS2209088000
Herstellernummer
2209088000
Hersteller
FOS
Ausgangsleistung:
20...20 W
Höhe:
25 mm
Breite:
40 mm
Länge:
165 mm
Alimentatore LED 350mA DC


