FOSNOVA - FOS2209083800 ALIM.ELETT. 0908 LED 220-240V 12V 20W - 2209083800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 20...20 W
Höhe - 25 mm
Breite - 40 mm
Länge - 165 mm
Packung
1 ST
EAN
8016535011772
Artikelnummer
FOS2209083800
Herstellernummer
2209083800
Hersteller
FOS
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
20...20 W
Höhe:
25 mm
Breite:
40 mm
Länge:
165 mm
Serie alimentatore 12VDc 220-240V 50/60Hz
Ein FOSNOVA Produkt
Entdecken Sie die FOSNOVA-Serie


