Startseite

FOSNOVA - FOS220908371241 ALIM.DIMM. 0908 LED DALI 20W-700MA - 220908371241

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 17...17 W

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Höhe - 26 mm

  • Breite - 51 mm

  • Länge - 155 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535065553

Artikelnummer

FOS220908371241

Herstellernummer

220908371241

Hersteller

FOS

Ausgangsleistung:

17...17 W

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Höhe:

26 mm

Breite:

51 mm

Länge:

155 mm

Alimentatori LED Dimmerabili