Startseite

FOSNOVA - FOS2209083700 ALIM.ELETT. 0908 LED 220-240V 17W-350MA - 2209083700

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2209083700 ALIM.ELETT. 0908 LED 220-240V 17W-350MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 17...17 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535022488

Artikelnummer

FOS2209083700

Herstellernummer

2209083700

Hersteller

FOS

Ausgangsleistung:

17...17 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Höhe:

23 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

38 mm

Länge:

125 mm

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Alimentatore LED 350mA DC