FOSNOVA - FOS2209083400 ALIMENT.DIM 0908 LED 1-10V 20W-700MA - 2209083400
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 18...18 W
Höhe - 33 mm
Breite - 52 mm
Länge - 109 mm
Packung
1 ST
EAN
8016535031701
Artikelnummer
FOS2209083400
Herstellernummer
2209083400
Hersteller
FOS
Ausgangsleistung:
18...18 W
Höhe:
33 mm
Breite:
52 mm
Länge:
109 mm
Alimentatori LED Dimmerabili


