Startseite

FOSNOVA - FOS2209083200 ALIM.ELETT.0908 LED 220-240V 6W-350MA - 2209083200

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2209083200 ALIM.ELETT.0908 LED 220-240V 6W-350MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 6...6 W

  • Höhe - 22 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Breite - 32 mm

  • Länge - 76 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535021450

Artikelnummer

FOS2209083200

Herstellernummer

2209083200

Hersteller

FOS

Ausgangsleistung:

6...6 W

Höhe:

22 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

32 mm

Länge:

76 mm

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Alimentatore LED 350mA DC