Startseite

FOSNOVA - FOS2209029600 DRIVER STRISCE LED 902 100W 24V - 2209029600

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2209029600 DRIVER STRISCE LED 902 100W 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 96...96 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - II

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535098223

Artikelnummer

FOS2209029600

Herstellernummer

2209029600

Hersteller

FOS

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

96...96 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Alimentatore IP20 - V in 120-277V 0/50/60Hz - V out 24V DC MAX 96W.