FOSNOVA - FOS2209026000 DRIVER STRISCE LED 902 60W 24V - 2209026000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 60...60 W
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Außengebrauch - ja
Schutzklasse nach IEC 61140 - II
Packung
1 ST
EAN
8016535098216
Artikelnummer
FOS2209026000
Herstellernummer
2209026000
Hersteller
FOS
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
60...60 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Alimentatore IP20 - V in 100-277V 0/50/60Hz - V out 24V DC


