FOSNOVA - FOS2209023500 DRIVER STRISCE LED 902 35W 24V - 2209023500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 35...35 W
Schutzart (IP) - IP20
Schutzklasse nach IEC 61140 - II
Packung
1 ST
EAN
8016535098209
Artikelnummer
FOS2209023500
Herstellernummer
2209023500
Hersteller
FOS
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
35...35 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Alimentatore IP20 - V in 100-277V 0/50/60Hz - V out 24V DC MAX 35W.