Startseite

FOSNOVA - FOS2208941200 SWING BIG 0894 24W 38° CLD BIA - 2208941200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 24 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Einbaudurchmesser - 132...140 mm

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

487 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016535102289

Artikelnummer

FOS2208941200

Herstellernummer

2208941200

Hersteller

FOS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

24 W

Gehäusefarbe:

weiß

Einbaudurchmesser:

132...140 mm

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Dimmung DALI:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Außendurchmesser:

145 mm

Höhe/Tiefe:

44 mm

Schlagfestigkeit:

IK04

Geeignet für Lampenleistung:

25...25 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2323...0 lm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Einbauhöhe:

-44...-44 mm

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Swing Big