Startseite

FOSNOVA - FOS2208881000 LUTHOR BIG 888 COB 39W 3K CLD BIA - 2208881000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535072506

Artikelnummer

FOS2208881000

Herstellernummer

2208881000

Hersteller

FOS

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

38...38 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4800...0 lm

Leistungsfaktor:

0

Außendurchmesser:

190 mm

Einbauhöhe:

152...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

I faretti ad incasso orientabili Luthor LED offrono una luce tecnologicamente avanzata: grazie alla grande robustezza, all'ottima qualità e alle elevate performance, i faretti Luthor LED rappresentano un prodotto ideale per l'illuminazione di grandi areecommerciali. Corpo orientabile Big: in alluminio pressofuso Riflettore: In alluminio placcato ossidato e brillantato ad alto rendimento. LED 45 W - 3000/4000K - 4500lm - CRI92.