FOSNOVA - FOS2208871200 LOTUS 7 887 CDM-TC 70-E CELL BIANCO - 2208871200
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Leuchtmittel - ja
Mit Betriebsgerät - ja
Packung
1 ST
EAN
8016535022877
Artikelnummer
FOS2208871200
Herstellernummer
2208871200
Hersteller
FOS
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
Halogen-Metalldampflampe
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
160 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
70...70 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtaustritt:
direkt
Einbauhöhe:
145...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Ein FOSNOVA Produkt
Entdecken Sie die FOSNOVA-Serie