Startseite

FOSNOVA - FOS2208781800 LUTHOR SMALL 878 LED 13W CLD BIA - 2208781800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535070182

Artikelnummer

FOS2208781800

Herstellernummer

2208781800

Hersteller

FOS

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Außendurchmesser:

135 mm

Einbauhöhe:

140...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

La gamma dei faretti da incasso Luthor si completa con le tre misure. Questo consente di poter inserire gli apparecchi in tutti i fori di incasso utilizzando prodotti della stessa. I faretti ad incasso orientabili Luthor LED offrono una luce tecnologicamente avanzata: grazie alla grande robustezza, all'ottima qualità e alle elevate performance, i faretti Luthor LED rappresentano un prodotto ideale per l'illuminazione di grandi aree commerciali. Corpo orientabile Small: in alluminio pressofuso. Riflettore: In alluminio placcato ossidato e brillantato ad alto rendimento. fori di incasso da 115mm a 125mm. LED 12W - 3000K - 1100lm - 40°

FOSNOVA

Ein FOSNOVA Produkt

Entdecken Sie die FOSNOVA-Serie