FOSNOVA - FOS2208781700 LUTHOR BIG 878 COB 27W 4K CLD BIA - 2208781700
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Leuchtmittel - ja
Mit Betriebsgerät - ja
Packung
1 ST
EAN
8016535071608
Artikelnummer
FOS2208781700
Herstellernummer
2208781700
Hersteller
FOS
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
190 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
26...26 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtaustritt:
direkt
Einbauhöhe:
152...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Ein FOSNOVA Produkt
Entdecken Sie die FOSNOVA-Serie


