Startseite

FOSNOVA - FOS2208731100 CORNER 873 AR111 24W 40 3K CLD BIA - 2208731100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Verstellbarkeit - drehbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535098872

Artikelnummer

FOS2208731100

Herstellernummer

2208731100

Hersteller

FOS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

220 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

19...19 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Leistungsfaktor:

0

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1766...0 lm

Einbauhöhe:

140...0 mm

Corner - Corpo: Serie di proiettori orientabili ad incasso. Realizzato per rispondere alle sempre maggiori richieste l'illuminazione in centri commerciali vetrine dove si abbia la possibilità di direzionare il flusso luminoso in base alle merce esposte.Lente: sfaccettata ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento. Corpo orientabile: Stampato in tecnopolimero ad alta resistenza termica. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hannogrado di protezione secondo le norme EN 60529. Fattore di potenza: 0,95. Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente. Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50). fori di incasso da 205mm a 215mm. LED COB 19W 1766lm 3000K - 38° - CRI 93. Bianco.