Startseite
Nicht mehr in Produktion

FOSNOVA - FOS2208391100 MILANO ECOLUMEN 839 25W 4K CLD CELL BIA - 2208391100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535073626

Artikelnummer

FOS2208391100

Herstellernummer

2208391100

Hersteller

FOS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

200 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

24...24 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Leistungsfaktor:

0

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2000...0 lm

Einbauhöhe:

200...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Faretto ad incasso fisso con corpo in acciaio, riflettore in alluminio verniciato bianco, schermo opale, led con mantenimento del flusso luminoso al 70%: 25000h; fattore di potenza: >0,95.