Startseite

FOSNOVA - FOS2206671709 LOWGLARE 2 667 LED 10W 38 CLDE CCT BI - 2206671709

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Low glare 2

EAN

8016535065058

Artikelnummer

FOS2206671709

Herstellernummer

2206671709

Hersteller

FOS

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK04

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

8...8 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

800...0 lm

Leistungsfaktor:

0

Außendurchmesser:

90 mm

Einbauhöhe:

78...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Low Glare rappresenta l'evoluzione tecnologica del faretto da incasso (in due dimensioni e forme tonda e quadra). I principali vantaggi di questo prodotto di ultima generazione sono il risparmio energetico, la grande flessibilità d'uso e una qualità superiore di illuminazione. Con i LED di ultima generazione da 7W si può arrivare ad un risparmio energetico anche dell'80% rispetto ai vecchi prodotti, con in più una durata di vita che arriva a 40mila ore, garantendo un ottimo mantenimento del flusso luminoso. Ottica specifica anti-abbagliamento per un migliore comfort. Verniciatura: a polvere con vernice in poliestere resistente ai raggi UV. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. Ideale nella sostituzione di prodotti esistenti senza modificare i fori precedenti. Dimmerabile con i dispositivi più comuni (ad esempio per alogene DIM IGBT). Interamente assemblato e pronto da installare. Corpo: faretto orientabile in alluminio con molle.. Ottica specifica anti-abbagliamento per un migliore comfort. Possibilità di installazione in un foro minimo di ø64 ad un massimo di ø88. LED 8W - 230V - 800lm - 3000k - CRI 83 - 40000h. Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente. Fattore di potenza: ≥0,9. Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 40000h (L70B50). Una minore potenza si traduce in maggiore convenienza, oltre l'80% di risparmio diam. incasso 64/88mm.