FOSNOVA - FOS2206619400 SIRIO ECO 661 6W 3K CLD ORO - 2206619400
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - Messing
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Mit Betriebsgerät - ja
Schutzklasse nach IEC 61140 - II
Packung
1 ST
EAN
8016535067663
Artikelnummer
FOS2206619400
Herstellernummer
2206619400
Hersteller
FOS
Gehäusefarbe:
Messing
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Betriebsgerät:
EVG
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
80 mm
Schlagfestigkeit:
IK04
Geeignet für Lampenleistung:
7...7 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtaustritt:
direkt
Reflektorfarbe:
Gold
Einbauhöhe:
72...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Ein FOSNOVA Produkt
Entdecken Sie die FOSNOVA-Serie


