FOSNOVA - FOS2206617400 SIRIO ECO 661 6W 3K CLD ARG - 2206617400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Fassung - GU10
Gehäusefarbe - Silber
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8016535067618
Artikelnummer
FOS2206617400
Herstellernummer
2206617400
Hersteller
FOS
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
GU10
Gehäusefarbe:
Silber
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
7...7 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
450...0 lm
Außendurchmesser:
80 mm
Einbauhöhe:
51...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


