FOSNOVA - FOS2206616400 SIRIO ECO 661 6W 3K CLD CRO - 2206616400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Gehäusefarbe - Chrom
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Fassung - GU10
Packung
1 ST
EAN
8016535067632
Artikelnummer
FOS2206616400
Herstellernummer
2206616400
Hersteller
FOS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
Chrom
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
GU10
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
80 mm
Schlagfestigkeit:
IK04
Geeignet für Lampenleistung:
7...7 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
450...0 lm
Einbauhöhe:
51...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


