Startseite
Nicht mehr in Produktion

FOSNOVA - FOS2206403800 DEIMOS 640 ALO 50 S+L NERO - 2206403800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - GU10

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535502560

Artikelnummer

FOS2206403800

Herstellernummer

2206403800

Hersteller

FOS

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GU10

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK04

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2900...2900 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

950...0 lm

Außendurchmesser:

80 mm

Einbauhöhe:

110...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Faretti da incasso per lampade dicroiche a 230V di ridotte dimensioni, estremamente semplici da installare e di estrema facilità di manutenzione. Di ottimo rapporto qualità prezzo Possibilità di montaggio anche su doghe passo 100. Corpo: In lamiera d'acciaio. Portalampada: In ceramica e contatti argentati. Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV . Le versioni cromate e ottone lucido subiscono un diverso trattamento di finitura galvanica. Cablaggio: Con trasformatore da acquistare a parte. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. Lampade: Versione completa di lampade ALO a 230V, funzionano a tensione di rete senza trasformatore. Attacco lampada GU10.

FOSNOVA

Ein FOSNOVA Produkt

Entdecken Sie die FOSNOVA-Serie