FOSNOVA - FOS2206239700 JANUS 623 ALO 50 S+L OTTONE - 2206239700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - GU10
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8016535502669
Artikelnummer
FOS2206239700
Herstellernummer
2206239700
Hersteller
FOS
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
GU10
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Messing
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Farbtemperatur:
2900...2900 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
950...0 lm
Höhe/Tiefe:
2 mm
Außendurchmesser:
80 mm
Einbauhöhe:
120...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



