Startseite

FOSNOVA - FOS2206141500 LOWGLARE 1 614 LED 10W 38 2K CLD-D BIA - 2206141500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit Betriebsgerät - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535056421

Artikelnummer

FOS2206141500

Herstellernummer

2206141500

Hersteller

FOS

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

EVG

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

110 mm

Schlagfestigkeit:

IK04

Geeignet für Lampenleistung:

11...11 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtaustritt:

direkt

Einbauhöhe:

75...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Low Glare rappresenta l'evoluzione tecnologica del faretto da incasso (in due dimensioni e forme tonda e quadra). I principali vantaggi di questo prodotto di ultima generazione sono il risparmio energetico, la grande flessibilità d'uso e una qualità superiore di illuminazione. Con i LED di ultima generazione da 7W si può arrivare ad un risparmio energetico anche dell'80% rispetto ai vecchi prodotti, con in più una durata di vita che arriva a 50mila ore, garantendo un ottimo mantenimento del flusso luminoso. L'elevata qualità dei faretti Lowglare è garantita anche da temperature di colore specifiche (3.000K, 4.000K, 2.500K, 5.600K e 13.000K) e ottiche schermate antiabbagliamento.Corpo: faretto orientabile in alluminio con molle. Ottica specifica anti-abbagliamento per un migliore comfort. Ideale nella sostituzione di prodotti esistenti senza modificare i fori precedenti. Di serie con anello adattatore per permettere maggiore aderenza al foro d’incasso. Possibilità di installazione in un foro minimo di ø70ad un massimo di ø100. Dimmerabile con i dispositivi più comuni (ad esempio per alogene ). Interamente assemblato e pronto da installare. A richiesta: Ordinare 60° con sottocodice - 0032 e 25° sottocodice 0031. LED 7W - 230V - 689lm - 2750k - CRI 80 - 50000h. LED 7W - 230V - 700lm - 3000k - CRI 80 - 50000h. LED 7W - 230V - 726lm - 4000k - CRI 80 - 50000h. Una minore potenza si traduce in maggiore convenienza, oltre l'80% di risparmio

Ein FOSNOVA Produkt

Entdecken Sie die FOSNOVA-Serie