FOSNOVA - FOS2205107000 .DOMITILLA 2.0 0510 LED 8W 4K CELL GRAF - 2205107000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Justierbar - nein
Biegbar - nein
Höhenverstellbar - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Packung
1 ST
EAN
8016535147099
Artikelnummer
FOS2205107000
Herstellernummer
2205107000
Hersteller
FOS
Justierbar:
nein
Biegbar:
nein
Höhenverstellbar:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
sonstige
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Mit Schalter:
ja
Mit Steckdose:
nein
Mit Dimmer:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Max. Systemleistung:
8 W
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Leistungsfaktor:
0.9
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Breite:
400 mm
Höhe/Tiefe:
360 mm
Länge:
215 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein