Startseite

FOSNOVA - FOS2205103039 DOMITILLA 2.0 0510 LED 8W 3K CLD NER - 2205103039

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2205103039 DOMITILLA 2.0 0510 LED 8W 3K CLD NER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Justierbar - nein

  • Biegbar - nein

  • Höhenverstellbar - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535142131

Artikelnummer

FOS2205103039

Herstellernummer

2205103039

Hersteller

FOS

Justierbar:

nein

Biegbar:

nein

Höhenverstellbar:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

schwarz

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Mit Schalter:

ja

Mit Steckdose:

nein

Mit Dimmer:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Max. Systemleistung:

8 W

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leistungsfaktor:

0.9

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Breite:

400 mm

Höhe/Tiefe:

360 mm

Länge:

215 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Domitilla