FOSNOVA - FOS2205101039 DOMITILLA 2.0 0510 LED 8W 3K CELL BIA - 2205101039

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 8 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Mit Leuchtmittel - ja
Höhe/Tiefe - 360 mm
Mit Schalter - ja
Packung
1 ST
EAN
8016535142117
Artikelnummer
FOS2205101039
Herstellernummer
2205101039
Hersteller
FOS
Max. Systemleistung:
8 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Mit Leuchtmittel:
ja
Höhe/Tiefe:
360 mm
Mit Schalter:
ja
Biegbar:
nein
Mit Dimmer:
nein
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Höhenverstellbar:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Mit Steckdose:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Leistungsfaktor:
0.9
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Breite:
400 mm
Länge:
215 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein