FOSNOVA - FOS2202657300 STAFFA GIUNZIONE 0265 ALL - 2202657300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 500 mm
Breite - 27.3 mm
Packung
1 ST
EAN
8016535100759
Artikelnummer
FOS2202657300
Herstellernummer
2202657300
Hersteller
FOS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
500 mm
Breite:
27.3 mm
Höhe:
8.5 mm
Staffa di giunzione - Permette l’allineamento meccanico del binario. Da utilizzare con acc. 22026218-00. Alluminio.


