FOSNOVA - FOS2202657000 STAFFA SOSPENSIONE 0265 ALL - 2202657000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 40 mm
Breite - 29 mm
Packung
1 ST
EAN
8016535097059
Artikelnummer
FOS2202657000
Herstellernummer
2202657000
Hersteller
FOS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
40 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
10 mm
Staffa per sospensione - Consente l’installazione a sospensione del binario. Possibilità di scorrimento lungo l’asse longitudinale del binario. Alluminio.



