FOSNOVA - FOS2202597900 STAFFA FISSA MICROLISET 0259 INTERMEDIA - 2202597900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Länge - 40 mm
Breite - 20 mm
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
8016535162504
Artikelnummer
FOS2202597900
Herstellernummer
2202597900
Hersteller
FOS
Farbe:
sonstige
Länge:
40 mm
Breite:
20 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Staffa inox intermedia fissa per Micro Liset


