FOSNOVA - FOS2202596100 STAFFA PAR MICROLISET 0259 CILIN.MONOC. - 2202596100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - sonstige
Länge - 49 mm
Breite - 19 mm
Zubehör - nein
Packung
1 ST
EAN
8016535093600
Artikelnummer
FOS2202596100
Herstellernummer
2202596100
Hersteller
FOS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
sonstige
Länge:
49 mm
Breite:
19 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Staffa inox fissa per Micro Liset


