FOSNOVA - FOS2202581300 TESTAT.CHIUS SINTESI 258 BIA L MODUL - 2202581300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 69 mm
Breite - 7 mm
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
8016535112639
Artikelnummer
FOS2202581300
Herstellernummer
2202581300
Hersteller
FOS
Farbe:
weiß
Länge:
69 mm
Breite:
7 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Testatina di chiusura 2 - Sintesi


