Startseite

FOSNOVA - FOS2202487000 STAFFA SOSP. 248 OSSIDATO - 2202487000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 150 mm

  • Breite - 42 mm

  • Zubehör - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535402303

Artikelnummer

FOS2202487000

Herstellernummer

2202487000

Hersteller

FOS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Farbe:

sonstige

Länge:

150 mm

Breite:

42 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Staffa sospensione

Ein FOSNOVA Produkt

Entdecken Sie die FOSNOVA-Serie