FOSNOVA - FOS2202430100 MOLLE TOLEDO 0243 INCASSO - 2202430100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Aluminium
Länge - 50 mm
Breite - 20 mm
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
8016535134525
Artikelnummer
FOS2202430100
Herstellernummer
2202430100
Hersteller
FOS
Farbe:
Aluminium
Länge:
50 mm
Breite:
20 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Molle per incasso - Toledo


