FOSNOVA - FOS2202303100 ATT. TIGES 230 DM.13 ACCIAIO - 2202303100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - Edelstahl
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
8016535400811
Artikelnummer
FOS2202303100
Herstellernummer
2202303100
Hersteller
FOS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Edelstahl
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Durchmesser:
18 mm
Attacco a sospensione per tiges 13


