Startseite

FOSNOVA - FOS2201521300 OMNITRACK 152 MT.3 BIANCO - 2201521300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Länge - 3000 mm

  • Farbe - weiß

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3600 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535401481

Artikelnummer

FOS2201521300

Herstellernummer

2201521300

Hersteller

FOS

Nennspannung:

230...230 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Länge:

3000 mm

Farbe:

weiß

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

3600 W

Busfähig:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Form:

rechteckig

Höhe:

34 mm

Breite:

37 mm

Werkstoff:

Aluminium

Biegbar:

nein

Omnitrack 3 accensioni

FOSNOVA

Ein FOSNOVA Produkt

Entdecken Sie die FOSNOVA-Serie