FOSNOVA - FOS2201513200 OMNITRACK 151 MT.2 NERO - 2201513200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Nennspannung - 230...230 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3600 W
Busfähig - nein
Form - rechteckig
Packung
1 ST
EAN
8016535401528
Artikelnummer
FOS2201513200
Herstellernummer
2201513200
Hersteller
FOS
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
230...230 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3600 W
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Biegbar:
nein
Länge:
2000 mm
Breite:
37 mm
Höhe:
34 mm


