Startseite

FOSNOVA - FOS2201331000 OMNITRACK PLUS 0133 MT 1,5 DIMM BIA - 2201331000

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2201331000 OMNITRACK PLUS 0133 MT 1,5 DIMM BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1500 mm

  • Farbe - weiß

  • Busfähig - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Form - rechteckig

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535097103

Artikelnummer

FOS2201331000

Herstellernummer

2201331000

Hersteller

FOS

Länge:

1500 mm

Farbe:

weiß

Busfähig:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Form:

rechteckig

Breite:

32 mm

Biegbar:

nein

Omnitrack PLUS - 6 conduttori