FOSNOVA - FOS2201307168 MICRO LISET 130 19W 4K L905 CLD S+L OS - 2201307168

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Ausführung - Rohr bestückt
Geeignet für Lampenleistung - 19...19 W
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8016535123420
Artikelnummer
FOS2201307168
Herstellernummer
2201307168
Hersteller
FOS
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Ausführung:
Rohr bestückt
Geeignet für Lampenleistung:
19...19 W
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Form:
rund
Mit Punktauslass:
nein
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
905 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2410...0 lm
Leistungsfaktor:
0.9
Durchmesser:
40 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein