FOSNOVA - FOS2201011500 SINTESI 0101 81W L3435 CLD BIA SOSP - 2201011500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rohr bestückt
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
Produktserien
Liset MidPower
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016535111953
Artikelnummer
FOS2201011500
Herstellernummer
2201011500
Hersteller
FOS
Ausführung:
Rohr bestückt
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
nein
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
81...81 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
7641...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.92
Breite:
69 mm
Höhe/Tiefe:
88 mm
Länge:
3458 mm



